Eriks
KTR

KTR ROTEX 19 ST Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø15,87 0,03 Passfedernut Code ED b=4,75 +0,05 Bauteil 1a

  • ERIKS:23559556
  • Hersteller:020195121590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
15.87 mm
Bohrung (min./max.)
0-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10 - 21 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehzahl
190,000 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1a
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026