Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 19, Stahl, 40mm Außendurchmesser, 21Nm Max Drehmoment, 10mm Bohrung, 41mm Nabe LG

  • ERIKS:24202723
  • Hersteller:020195101000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
10 mm
Bohrung
10 mm
Bohrung (min./max.)
0-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Länge
66 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10-21 Nm
Max. Drehmoment
21 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
21 Nm
Max. Drehzahl
19000 rpm
Parallelversatz
0.2
Winkelversatz
1.2
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.25 kg
Version
Teil 1a
Grösse
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026