KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 19 SS, Edelstahl 303, 40mm Außendurchmesser, 21Nm Max Drehmoment, 41mm Nabe LG

  • ERIKS:12622100
  • Hersteller:020199100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 SS
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 SS
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Länge
66 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10-21 Nm
Max. Drehmoment
21 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
21 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.2
Winkelversatz
1.2
Material
Edelstahl 303 (1.4305)
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.27 kg
Version
Teil 1a
Grösse
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026