KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 19, Aluminium, 40mm Außendurchmesser, 17Nm Max Drehmoment, 41mm Nabe LG

  • ERIKS:24210223
  • Hersteller:020196000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ALU
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-24 mm
Größte Bohrung
24 mm
Länge
66 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10-17 Nm
Max. Drehmoment
17 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
17 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.2
Winkelversatz
1.2
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.07 kg
Version
Teil 1
Grösse
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026