Eriks
KTR

KTR ROTEX 19 ALU Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:8 N/1 Ø9,7 b=2,4 +0,05 Bauteil 1

  • ERIKS:23559576
  • Hersteller:020196031040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
9.7 mm
Größte Bohrung
24 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10 - 17 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026