Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 19, Aluminium, 40mm Außendurchmesser, 17Nm Max Drehmoment, 12mm Bohrung, 41mm Nabe LG

  • ERIKS:24205502
  • Hersteller:020196001200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ALU
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
12 mm
Bohrung
12 mm
Bohrung (min./max.)
0-24 mm
Größte Bohrung
24 mm
Länge
66 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10-17 Nm
Max. Drehmoment
17 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
17 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.2
Winkelversatz
1.2
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.06 kg
Version
Teil 1
Grösse
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026