CHF 32.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 14 SINT |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 14 SINT |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Bohrung | 8 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-16 mm |
Größte Bohrung | 16 mm |
Länge | 35 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Drehmomentbereich | 7.5-12.5 Nm |
Max. Drehmoment | 12.5 Nm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Max. Drehmoment | 12.5 Nm |
Max. Drehzahl | 10000 rpm |
Parallelversatz | 0.17 |
Winkelversatz | 1.2 |
Material | Sinterstahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M4 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 0.058 kg |
Version | Teil 1a |
Grösse | 14 |
Standard | DIN 6885 |
E | 13 mm |
G | 4 mm |
L | 35 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 11 mm |
s | 1.5 mm |
CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026