Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 14, Sinterstahl, 30mm Außendurchmesser, 16Nm Max Drehmoment, 14mm Bohrung, 24mm Nabe LG

  • ERIKS:23559531
  • Hersteller:020142101400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 14 SINT
Serie
Rotex
Typ
Rotex 14 SINT
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
14 mm
Bohrung
14 mm
Bohrung (min./max.)
0-16 mm
Größte Bohrung
16 mm
Länge
35 mm
Nabenlänge
24 mm
Drehmomentbereich
7.5-16 Nm
Max. Drehmoment
16 Nm
Außendurchmesser
30 mm
Max. Drehmoment
16 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.17
Winkelversatz
1.2
Material
Sinterstahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M4
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.049 kg
Version
Teil 1a
Grösse
14
Standard
DIN 6885
E
13 mm
G
4 mm
L
35 mm
L1
11 mm
L2
11 mm
s
1.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026