Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 110 GGG |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 110 GGG |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Bohrung | 60 mm |
Bohrung (min./max.) | 60-125 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
Länge | 295 mm |
Nabenlänge | 175 mm |
Drehmomentbereich | 4800-9000 Nm |
Max. Drehmoment | 9000 Nm |
Außendurchmesser | 255 mm |
Max. Drehmoment | 9000 Nm |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Parallelversatz | 0.55 |
Winkelversatz | 1.3 |
Material | Sphäroguss (GGG) |
Material Qualität | EN-GJS-400-15 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M16 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 29.6 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 110 |
Standard | DIN 6885 |
E | 55 mm |
G | 16 mm |
L | 295 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 120 mm |
N | 96 mm |
s | 6.5 mm |
CHF 620.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 670.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 304.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 304.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.11inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026