Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 75, Stahl, 160mm Außendurchmesser, 2400Nm Max Drehmoment, 60mm Bohrung, 150mm Nabe LG

  • ERIKS:12356831
  • Hersteller:020755116000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
60 mm
Bohrung
60 mm
Bohrung (min./max.)
0-95 mm
Größte Bohrung
95 mm
Länge
260 mm
Nabenlänge
150 mm
Drehmomentbereich
1280-2400 Nm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Max. Drehzahl
4700 rpm
Parallelversatz
0.48
Winkelversatz
1.2
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
15.4 kg
Version
Teil 1b
Grösse
75
Standard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
260 mm
L1
110 mm
L2
110 mm
s
5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 101.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026