CHF 256.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 65 ST |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 65 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Bohrung | 40 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-80 mm |
Größte Bohrung | 80 mm |
Länge | 185 mm |
Nabenlänge | 110 mm |
Drehmomentbereich | 625-1175 Nm |
Max. Drehmoment | 1175 Nm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Max. Drehmoment | 1175 Nm |
Max. Drehzahl | 5600 rpm |
Parallelversatz | 0.42 |
Winkelversatz | 1.2 |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 6.7 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 65 |
Standard | DIN 6885 |
E | 35 mm |
G | 10 mm |
L | 185 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 75 mm |
N | 47 mm |
s | 4.5 mm |
CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 126.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026