Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 65 GG, Grauguss, 135mm Außendurchmesser, 1175Nm Max Drehmoment, 45mm Bohrung, 110mm Nabe LG

  • ERIKS:23559900
  • Hersteller:020653004500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 65 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 65 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
45 mm
Bohrung
45 mm
Bohrung (min./max.)
22-70 mm
Größte Bohrung
70 mm
Länge
185 mm
Nabenlänge
110 mm
Drehmomentbereich
625-1175 Nm
Max. Drehmoment
1175 Nm
Außendurchmesser
135 mm
Max. Drehmoment
1175 Nm
Max. Drehzahl
4950 rpm
Parallelversatz
0.42
Winkelversatz
1.2
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
5.62 kg
Version
Teil 1
Grösse
65
Standard
DIN 6885
E
35 mm
G
10 mm
L
185 mm
L1
75 mm
L2
75 mm
N
61 mm
s
4.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 126.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026