Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 55 GG, Grauguss, 120mm Außendurchmesser, 825Nm Max Drehmoment, 31.75mm Bohrung, 95mm Nabe LG

  • ERIKS:23559879
  • Hersteller:020553023150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 55 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 55 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
31.75 mm
Bohrung
31.75 mm
Bohrung (min./max.)
20-60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Länge
160 mm
Nabenlänge
95 mm
Drehmomentbereich
410-825 Nm
Max. Drehmoment
825 Nm
Außendurchmesser
120 mm
Max. Drehmoment
825 Nm
Max. Drehzahl
5550 rpm
Parallelversatz
0.38
Winkelversatz
1.1
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
3.86 kg
Version
Teil 1
Grösse
55
Standard
DIN 6885
E
30 mm
G
10 mm
L
160 mm
L1
65 mm
L2
65 mm
N
52 mm
s
4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 71.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026