CHF 188.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 48 ST |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 48 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Bohrung | 50 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-62 mm |
Größte Bohrung | 62 mm |
Länge | 140 mm |
Nabenlänge | 84 mm |
Drehmomentbereich | 310-655 Nm |
Max. Drehmoment | 655 Nm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Max. Drehmoment | 655 Nm |
Max. Drehzahl | 7200 rpm |
Parallelversatz | 0.36 |
Winkelversatz | 1.1 |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 2.76 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 48 |
Standard | DIN 6885 |
E | 28 mm |
G | 8 mm |
L | 140 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 56 mm |
N | 32 mm |
s | 3.5 mm |
CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026