Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 42, Aluminium, 95mm Außendurchmesser, 50Nm Max Drehmoment, 42mm Bohrung, 76mm Nabe LG

  • ERIKS:11453571
  • Hersteller:020426004200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 ALU
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
42 mm
Bohrung
42 mm
Bohrung (min./max.)
0-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Länge
126 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265-450 Nm
Max. Drehmoment
50 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehmoment
50 Nm
Max. Drehzahl
8000 rpm
Parallelversatz
0.32
Winkelversatz
1
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.52 kg
Version
Teil 1
Grösse
42
Standard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns