CHF 91.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 38 GG |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 38 GG |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Bohrung | 35 mm |
Bohrung (min./max.) | 12-40 mm |
Größte Bohrung | 40 mm |
Länge | 114 mm |
Nabenlänge | 69 mm |
Drehmomentbereich | 190-405 Nm |
Max. Drehmoment | 405 Nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Max. Drehmoment | 405 Nm |
Max. Drehzahl | 8300 rpm |
Parallelversatz | 0.28 |
Winkelversatz | 1 |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 0.98 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 38 |
Standard | DIN 6885 |
E | 24 mm |
G | 8 mm |
L | 114 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 45 mm |
N | 37 mm |
s | 3 mm |
CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026