KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 80 ungebohrt Ø 25 vorgebohrt

  • ERIKS:23559516
  • Hersteller:010805000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
25 mm
Bohrung (min./max.)
49-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Nabenlänge
93 mm
Drehmomentbereich
350 - 2100 Nm
Nenndrehmoment
700 Nm
Max. Drehmoment
2,100 Nm
Außendurchmesser
178 mm
Max. Drehmoment
350 Nm
Max. Drehzahl
3,150 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Gewicht
5.2 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
80