CHF 337.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 60 mm |
Bohrung (min./max.) | 49-75 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Nabenlänge | 93 mm |
Drehmomentbereich | 350 - 2100 Nm |
Nenndrehmoment | 700 Nm |
Max. Drehmoment | 2,100 Nm |
Außendurchmesser | 178 mm |
Max. Drehmoment | 350 Nm |
Max. Drehzahl | 3,150 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Gewicht | 5.2 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 80 |