Eriks
KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 80 Bohr Ø 50H7 mit nut und stellschraube

  • ERIKS:23559517
  • Hersteller:010805005000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 365.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
50 mm
Bohrung (min./max.)
49-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Nabenlänge
93 mm
Drehmomentbereich
350 - 2100 Nm
Nenndrehmoment
700 Nm
Max. Drehmoment
2,100 Nm
Außendurchmesser
178 mm
Max. Drehmoment
350 Nm
Max. Drehzahl
3,150 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Gewicht
5.2 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
80