CHF 166.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 27 mm |
Bohrung (min./max.) | 30-65 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
Nabenlänge | 57 mm |
Drehmomentbereich | 190 - 1140 Nm |
Nenndrehmoment | 380 Nm |
Max. Drehmoment | 1,140 Nm |
Außendurchmesser | 132 mm |
Max. Drehmoment | 190 Nm |
Max. Drehzahl | 4,000 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Gewicht | 1.9 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 65 |