KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 65 Bohr Ø 60H7 I=70

  • ERIKS:23559506
  • Hersteller:010652016000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
60 mm
Bohrung (min./max.)
30-65 mm
Größte Bohrung
65 mm
Nabenlänge
57 mm
Drehmomentbereich
190 - 1140 Nm
Nenndrehmoment
380 Nm
Max. Drehmoment
1,140 Nm
Außendurchmesser
132 mm
Max. Drehmoment
190 Nm
Max. Drehzahl
4,000 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Gewicht
1.9 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
65