

CHF 71.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 20-48 mm |
Größte Bohrung | 48 mm |
Nabenlänge | 52 mm |
Drehmomentbereich | 70 - 420 Nm |
Nenndrehmoment | 140 Nm |
Max. Drehmoment | 420 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehmoment | 70 Nm |
Max. Drehzahl | 5,600 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Gewicht | 0.79 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 48 |