KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 48 Bohr Ø 45H7 I=60

  • ERIKS:23559471
  • Hersteller:010482014200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
42 mm
Bohrung (min./max.)
20-48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Nabenlänge
52 mm
Drehmomentbereich
70 - 420 Nm
Nenndrehmoment
140 Nm
Max. Drehmoment
420 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehmoment
70 Nm
Max. Drehzahl
5,600 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Gewicht
0.79 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
48