

CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 18-42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Nabenlänge | 44 mm |
Drehmomentbereich | 50 - 300 Nm |
Nenndrehmoment | 100 Nm |
Max. Drehmoment | 300 Nm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Max. Drehmoment | 50 Nm |
Max. Drehzahl | 6,000 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Gewicht | 0.68 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 42 |