Eriks
KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 42 42/3 konische bohrung 1:8 bohr Ø 22002

  • ERIKS:23559442
  • Hersteller:010422032240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
18-42 mm
Größte Bohrung
42 mm
Nabenlänge
44 mm
Drehmomentbereich
50 - 300 Nm
Nenndrehmoment
100 Nm
Max. Drehmoment
300 Nm
Außendurchmesser
92 mm
Max. Drehmoment
50 Nm
Max. Drehzahl
6,000 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Gewicht
0.68 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
42