CHF 60.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 28 mm |
Bohrung (min./max.) | 16-38 mm |
Größte Bohrung | 38 mm |
Nabenlänge | 42 mm |
Drehmomentbereich | 40 - 240 Nm |
Nenndrehmoment | 80 Nm |
Max. Drehmoment | 240 Nm |
Außendurchmesser | 83 mm |
Max. Drehmoment | 40 Nm |
Max. Drehzahl | 6,700 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Gewicht | 0.55 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 38 |