Eriks
KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 38 38/2 a konische bohrung 1:8 bohr Ø 173

  • ERIKS:23559418
  • Hersteller:010382031741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
16-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Nabenlänge
42 mm
Drehmomentbereich
40 - 240 Nm
Nenndrehmoment
80 Nm
Max. Drehmoment
240 Nm
Außendurchmesser
83 mm
Max. Drehmoment
40 Nm
Max. Drehzahl
6,700 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Gewicht
0.55 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
38