

CHF 51.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 30 mm |
Bohrung (min./max.) | 16-32 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
Nabenlänge | 42 mm |
Drehmomentbereich | 30 - 180 Nm |
Nenndrehmoment | 60 Nm |
Max. Drehmoment | 180 Nm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Max. Drehmoment | 30 Nm |
Max. Drehzahl | 7,500 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Gewicht | 0.43 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 32 |