KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 32 Bohr Ø 254+003n hs

  • ERIKS:23559396
  • Hersteller:010322022511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
25.4 mm
Bohrung (min./max.)
16-32 mm
Größte Bohrung
32 mm
Nabenlänge
42 mm
Drehmomentbereich
30 - 180 Nm
Nenndrehmoment
60 Nm
Max. Drehmoment
180 Nm
Außendurchmesser
75 mm
Max. Drehmoment
30 Nm
Max. Drehzahl
7,500 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Gewicht
0.43 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
32