CHF 45.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 28 mm |
Bohrung (min./max.) | 12-28 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
Nabenlänge | 42 mm |
Drehmomentbereich | 23 - 135 Nm |
Nenndrehmoment | 45 Nm |
Max. Drehmoment | 135 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehmoment | 23 Nm |
Max. Drehzahl | 8,500 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Gewicht | 0.33 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 28 |