Eriks
KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 28 Bohr Ø 14H7 mit nut und stellschraube

  • ERIKS:23559360
  • Hersteller:010282001400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
14 mm
Bohrung (min./max.)
12-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
42 mm
Drehmomentbereich
23 - 135 Nm
Nenndrehmoment
45 Nm
Max. Drehmoment
135 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Drehmoment
23 Nm
Max. Drehzahl
8,500 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Gewicht
0.33 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
28