KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 27 ungebohrt I=50

  • ERIKS:23559345
  • Hersteller:010242010040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
10-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Nabenlänge
28 mm
Drehmomentbereich
10 - 60 Nm
Nenndrehmoment
20 Nm
Max. Drehmoment
60 Nm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Drehmoment
10 Nm
Max. Drehzahl
10,600 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Gewicht
0.14 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
24