

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 10-25 mm |
Größte Bohrung | 25 mm |
Nabenlänge | 28 mm |
Drehmomentbereich | 10 - 60 Nm |
Nenndrehmoment | 20 Nm |
Max. Drehmoment | 60 Nm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Max. Drehmoment | 10 Nm |
Max. Drehzahl | 10,600 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Gewicht | 0.14 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 24 |