Eriks
KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 19 Bohr Ø 14H7 mit nut und stellschraube

  • ERIKS:23559299
  • Hersteller:010192001400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
14 mm
Bohrung (min./max.)
10-20 mm
Größte Bohrung
20 mm
Nabenlänge
27 mm
Drehmomentbereich
8 - 48 Nm
Nenndrehmoment
16 Nm
Max. Drehmoment
48 Nm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Drehmoment
8 Nm
Max. Drehzahl
11,800 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Gewicht
0.23 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
19