CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 10 mm |
Bohrung (min./max.) | 10-20 mm |
Größte Bohrung | 20 mm |
Nabenlänge | 27 mm |
Drehmomentbereich | 8 - 48 Nm |
Nenndrehmoment | 16 Nm |
Max. Drehmoment | 48 Nm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Max. Drehmoment | 8 Nm |
Max. Drehzahl | 11,800 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Gewicht | 0.23 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 19 |