Eriks
KTR

KTR Bowex Stahlnabe für Bogenzahn-kupplung Große 14 Bohr Ø 8H7 mit nut und stellschraube

  • ERIKS:23559270
  • Hersteller:010142000800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
8 mm
Bohrung (min./max.)
8-15 mm
Größte Bohrung
15 mm
Nabenlänge
25 mm
Drehmomentbereich
5 - 30 Nm
Nenndrehmoment
10 Nm
Max. Drehmoment
30 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
5 Nm
Max. Drehzahl
14,000 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Gewicht
0.07 kg
Version
Teil 1.0
Grösse
14