

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 10 mm |
Bohrung (min./max.) | 8-15 mm |
Größte Bohrung | 15 mm |
Nabenlänge | 25 mm |
Drehmomentbereich | 5 - 30 Nm |
Nenndrehmoment | 10 Nm |
Max. Drehmoment | 30 Nm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Drehmoment | 5 Nm |
Max. Drehzahl | 14,000 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Gewicht | 0.07 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 14 |