CHF 1'005.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'086.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 45 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
Nabenlänge | 145 mm |
Drehmomentbereich | 1250 - 7500 Nm |
Nenndrehmoment | 1200 Nm |
Max. Drehmoment | 7,500 Nm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Max. Drehmoment | 1250 Nm |
Max. Drehzahl | 2,120 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M16 |
Gewicht | 19.44 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 125 |