CHF 553.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 38 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
Nabenlänge | 114 mm |
Drehmomentbereich | 600 - 3600 Nm |
Nenndrehmoment | 700 Nm |
Max. Drehmoment | 3,600 Nm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Max. Drehmoment | 600 Nm |
Max. Drehzahl | 3,000 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M12 |
Gewicht | 9.37 kg |
Version | Teil 1.0 |
Grösse | 100 |