KTR

KTR Bowex Junior Nylonnabe für Bogenzahn-kupplung Große 24 Bohr Ø 18 mit nut und stellschraube

  • ERIKS:23559322
  • Hersteller:010241001800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
18 mm
Bohrung (min./max.)
10-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Nabenlänge
27 mm
Drehmomentbereich
6 - 24 Nm
Nenndrehmoment
12 Nm
Max. Drehmoment
24 Nm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Drehmoment
6 Nm
Max. Drehzahl
6,000 rpm
Material
Nylon
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1b
Grösse
24