CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 10 mm |
Bohrung (min./max.) | 10-25 mm |
Größte Bohrung | 25 mm |
Nabenlänge | 27 mm |
Drehmomentbereich | 6 - 24 Nm |
Nenndrehmoment | 12 Nm |
Max. Drehmoment | 24 Nm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Max. Drehmoment | 6 Nm |
Max. Drehzahl | 6,000 rpm |
Material | Nylon |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Version | Teil 1b |
Grösse | 24 |