KTR

KTR Bowex Junior Nylonnabe für Bogenzahn-kupplung Große 19 Bohr Ø 19 mit nut und stellschraube

  • ERIKS:24209158
  • Hersteller:010191001900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
19 mm
Bohrung (min./max.)
10-20 mm
Größte Bohrung
19 mm
Nabenlänge
26 mm
Drehmomentbereich
4 - 16 Nm
Nenndrehmoment
8 Nm
Max. Drehmoment
16 Nm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Drehmoment
4 Nm
Max. Drehzahl
6,000 rpm
Material
Nylon
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1b
Grösse
19