CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 12 mm |
Bohrung (min./max.) | 10-20 mm |
Größte Bohrung | 19 mm |
Nabenlänge | 26 mm |
Drehmomentbereich | 4 - 16 Nm |
Nenndrehmoment | 8 Nm |
Max. Drehmoment | 16 Nm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Max. Drehmoment | 4 Nm |
Max. Drehzahl | 6,000 rpm |
Material | Nylon |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Version | Teil 1b |
Grösse | 19 |