Eriks
KTR

KTR Bowex Junior Nylonnabe für Bogenzahn-kupplung Große 14 Bohr Ø 11 mit nut und stellschraube

  • ERIKS:24209967
  • Hersteller:010141001100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Nabe
Bohrung
11 mm
Bohrung (min./max.)
8-15 mm
Größte Bohrung
14 mm
Nabenlänge
24 mm
Drehmomentbereich
2,5 - 10 Nm
Nenndrehmoment
5 Nm
Max. Drehmoment
10 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
2.5 Nm
Max. Drehzahl
6,000 rpm
Material
Nylon
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1b
Grösse
14