CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Hülse |
Bohrung | 19 mm |
Nabenlänge | 41 mm |
Drehmomentbereich | 6 - 24 Nm |
Nenndrehmoment | 12 Nm |
Max. Drehmoment | 24 Nm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Max. Drehmoment | 6 Nm |
Max. Drehzahl | 6,000 rpm |
Material | Nylon |
Version | Teil 2b |
Grösse | 24 |