KTR

KTR Bowex Junior Nylonbuchse für zweiteilige Bogenzahn-kupplung große 24 Bohr Ø 16

  • ERIKS:23559328
  • Hersteller:010241101600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Hülse
Bohrung
16 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
6 - 24 Nm
Nenndrehmoment
12 Nm
Max. Drehmoment
24 Nm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Drehmoment
6 Nm
Max. Drehzahl
6,000 rpm
Material
Nylon
Version
Teil 2b
Grösse
24