KTR

KTR Bowex Junior Nylonbuchse für zweiteilige Bogenzahn-kupplung große 19 Bohr Ø 19

  • ERIKS:24210712
  • Hersteller:010191101900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Hülse
Bohrung
19 mm
Nabenlänge
37 mm
Drehmomentbereich
4 - 16 Nm
Nenndrehmoment
8 Nm
Max. Drehmoment
16 Nm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Drehmoment
4 Nm
Max. Drehzahl
6,000 rpm
Material
Nylon
Version
Teil 2b
Grösse
19