KTR

KTR Bowex Junior Nylonbuchse für zweiteilige Bogenzahn-kupplung große 14 Bohr Ø 19

  • ERIKS:23559267
  • Hersteller:010141101400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Typ
Hülse
Bohrung
14 mm
Nabenlänge
37 mm
Drehmomentbereich
2,5 - 10 Nm
Nenndrehmoment
5 Nm
Max. Drehmoment
10 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
2.5 Nm
Max. Drehzahl
6,000 rpm
Material
Nylon
Version
Teil 2b
Grösse
14