CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Typ | Hülse |
Bohrung | 16 mm |
Nabenlänge | 37 mm |
Drehmomentbereich | 2,5 - 10 Nm |
Nenndrehmoment | 5 Nm |
Max. Drehmoment | 10 Nm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Drehmoment | 2.5 Nm |
Max. Drehzahl | 6,000 rpm |
Material | Nylon |
Version | Teil 2b |
Grösse | 14 |