

CHF 107.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Typ | Hülse |
Grösse | 65 |
Material | Nylon |
Nenndrehmoment | 380 Nm |
Gewicht | 0.84 kg |